※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターリンクサブアッセンブリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60819413 品番 HA 200-SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800
破断荷重(kN)2940 適合チェーン線径(Φmm)22.2 寸法A(mm)50.8 寸法B(mm)177.8 寸法C(mm)355.6 寸法D(mm)38.9 寸法E(mm)69.9 寸法F(mm)133.4 質量(kg)26.1 トラスコ品番784-6258 材質特殊合金鋼 使用荷重(t)30000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする