※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光葉スチール
光葉スチールの 書庫・金庫・ロッカー
光葉スチールの ロッカー
光葉スチールの 小物入れロッカー
バリヤフリーロッカー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60824207
品番
BYH4-1
参考基準価格(税別)
¥84,800
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
車椅子のままでも扉の開閉と荷物の出し入れが楽にできます。
タイプ
4人用
仕様
完成品
トラスコ品番
795-4514
材質
スチール
質量(kg)
28
高さ(mm)
478
奥行(mm)
450
間口(mm)
1260
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1260×450×478
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
307×450×408
注意
※画像は別売りの壁面取付用置台BF4-1PFとセットした状態です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません