PELICAN 2780 ヘッドアップライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60824496 品番027800-0000-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハイモード、ミドルモード、ローモードの光量調整が可能です。
頭を70度まで下に回転できます。

電球の種類LED 仕様バッテリーの残量が分かるインジケーター付、カバー色を交換可能(黒、白、フォトルミネッセンス) トラスコ品番818-3715 幅(mm)50 高さ(mm)40 質量(g)250 奥行(mm)35 電源単3形アルカリ電池(4個)付属 全光束(Lm)26〜430 保護等級IPX7 使用電池単3形乾電池×4本(付属) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)26〜430 照射距離(m)27(低モード)〜124(高モード) 点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)〜3時間(中モード時)〜約12時間(低モード時) 最大点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)〜3時間(中モード時)〜約12時間(低モード時)
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする