曜日別特売
HL05GREEN LEDヘッドライト FENIX(フェニックス) 60824584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HL05GREEN LEDヘッドライト FENIX(フェニックス) 60824584
HL05GREEN LEDヘッドライト FENIX(フェニックス) 60824584

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全光束(Lm)0.2~8
明るさ(Lm)0.2~8
使用電池CR2032×2個(付属)
内容量1個注文コード60824584品番HL05GREEN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650

2段階切り替え+赤色+赤色フラッシュ機能を搭載しています。付属バンドの長さが調整可能です。ヘッドライトとしてはもちろん、本体部のみでも使用できる多機能さを持った、超小型で軽量なヘッドランプです。2段階切替 + 赤色+ 赤色フラッシュ機能搭載!

電球の種類LEDトラスコ品番819-3196セット内容ヘッドバンド、ポーチ、予備Oリング材質ポリカーボネート幅(mm)36グリーン高さ(mm)38奥行(mm)18電源ボタン形リチウム電池CR2032(2個)付属全光束(Lm)0.2~8保護等級IP68使用電池CR2032×2個(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)0.2~8明るさ電池使用時強照射距離(m)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする