※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HL05RED LEDヘッドライト FENIX(フェニックス) 60824593 HL05RED LEDヘッドライト FENIX(フェニックス) 60824593

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60824593 品番 HL05RED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

2段階切り替え+赤色+赤色フラッシュ機能を搭載しています。付属バンドの長さが調整可能です。ヘッドライトとしてはもちろん、本体部のみでも使用できる多機能さを持った、超小型で軽量なヘッドランプです。2段階切替 + 赤色+ 赤色フラッシュ機能搭載!

電球の種類LED トラスコ品番819-3195 セット内容ヘッドバンド、ポーチ、予備Oリング 材質ポリカーボネート 幅(mm)36 レッド 高さ(mm)38 質量(g)13 奥行(mm)18 電源ボタン形リチウム電池CR2032(2個)付属 全光束(Lm)0.2〜8 保護等級IP68 使用電池CR2032×2個(付属) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)0.2〜8 明るさ電池使用時強 照射距離(m)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする