LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60824602 品番 HL102016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

3段階明るさ切り替え機能付きです。ヘッドバンドから取り外しができ、懐中電灯として使用可能です。3段階明るさ切替機能。

電球の種類LED 仕様Philips LXZ2-5770 LED 搭載 トラスコ品番819-3203 セット内容ヘッドバンド、予備Oリング 材質6061-T6(アルミニウム合金) ブラック 質量(g)33 電源単4形アルカリ電池(1個)付属 全光束(Lm)4〜70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×23 保護等級IP68 使用電池単4形乾電池×1本(付属) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)4〜70 明るさ電池使用時強 照射距離(m)30 点灯時間約26時間(弱)〜1時間(強) 最大点灯時間約26時間(弱)〜1時間(強)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする