FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
150
明るさ
電池使用時強
注文コード
60824618
品番
HL23BLACK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,240
この商品は
明るさ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
3段階明るさ切り替え機能付きです。角度調整ができます。1.5メートル/4.92フィートまでの耐衝撃性です。3段階明るさ切替機能。
電球の種類
LED
仕様
Cree XP-G2 R5 LED 搭載
トラスコ品番
819-3202
セット内容
ヘッドバンド、予備Oリング
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
71
色
ブラック/ゴールド
高さ(mm)
40
奥行(mm)
39
電源
単3形アルカリ電池(1個)付属
全光束(Lm)
150
保護等級
IP68
使用電池
単3形乾電池×1本(付属)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
150
明るさ
電池使用時強
照射距離(m)
55
点灯時間
約100時間(弱)〜1時間20分(強)
最大点灯時間
約100時間(弱)〜1時間20分(強)