FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
4〜230
明るさ
アルカリ電池使用時ターボ
注文コード
60824627
品番
HL302015BLACK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,060
この商品は
明るさ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
4段階明るさ切り替え+赤色LED+SOSモード切り替えを搭載しています。4段階明るさ切替機能。
電球の種類
LED
仕様
Cree XP-G2 R5 ×1灯Nichia赤色LED ×1灯搭載
トラスコ品番
819-3200
セット内容
ヘッドバンド、予備Oリング
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
70
色
ブラック/ゴールド
高さ(mm)
38
質量(g)
86.6
奥行(mm)
48
電源
単3形アルカリ電池(2個)付属
全光束(Lm)
4〜230
保護等級
IP66
使用電池
単3形乾電池×2本(付属)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
4〜230
明るさ
アルカリ電池使用時ターボ
照射距離(m)
51
点灯時間
約150時間(弱)〜2時間25分(強)
最大点灯時間
約150時間(弱)〜2時間25分(強)