FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
0.5〜260
明るさ
アルカリ電池使用時ターボ
注文コード
60824636
品番
HL35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,860
この商品は
明るさ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド部は角度調整ができます。デュアルスイッチ搭載しています。
電球の種類
LED
仕様
Cree XP-G2 R5ナチュラルホワイトLED + 赤色LED搭載
トラスコ品番
819-3204
セット内容
ヘッドバンド、予備Oリング
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
色
ブラック
電源
単3形アルカリ電池(2個)付属
全光束(Lm)
0.5〜260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×45×46
保護等級
IP68
使用電池
単3形乾電池×2本(付属)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
0.5〜260
明るさ
アルカリ電池使用時ターボ
照射距離(m)
90
点灯時間
600時間(弱)〜2時間(強)
最大点灯時間
600時間(弱)〜2時間(強)