曜日別特売
HL50 LEDヘッドライト FENIX(フェニックス) 60824645

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全光束(Lm)3~365
明るさ(Lm)3~365
使用電池単3形乾電池×1本(別売)もしくはリチウム電池CR123A×1本(別売)
内容量1個注文コード60824645品番HL50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,950

付属の延長チューブ装着で単3電池も使用できます。軽量と高輝度出力を実現しました。4段階明るさ切替機能を搭載しています。プッシュボタンで点灯操作できます。

電球の種類LED仕様Cree XM-L2 T6 ナチュラルホワイト LED搭載トラスコ品番819-3766セット内容電池用延長チューブ、予備Oリング材質6061-T6(アルミニウム合金)、ベゼル部ステンレス製ブラック質量(g)57電源単3形アルカリ電池(1個)別売/リチウム電池CR123A 3V(1個)別売全光束(Lm)3~365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×32×30保護等級IP68使用電池単3形乾電池×1本(別売)もしくはリチウム電池CR123A×1本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)3~365明るさアルカリ電池使用時バーストモード、CR123使用時バーストモード照射距離(m)77点灯時間アルカリ電池110時間(弱)~2時間(強)、CR123A150時間(弱)~3時間(強)最大点灯時間アルカリ電池110時間(弱)~2時間(強)、CR123A150時間(弱)~3時間(強)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする