FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
10〜900
明るさ
リチウム電池使用時バーストモード
注文コード
60824654
品番
HL55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,650
この商品は
明るさ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
メモリー機能を搭載しています。ヘッド部の材質は頑丈なアルミ製です。角度調整ができます。5段階明るさ切替機能を搭載しています。
電球の種類
LED
仕様
Cree XM-L2 T6 ナチュラルホワイト LED搭載
トラスコ品番
819-3199
セット内容
ヘッドバンド、予備Oリング
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
色
ブラック
質量(g)
115
電源
リチウム電池CR123A 3V(2個)別売
全光束(Lm)
10〜900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×46×48
保護等級
IP68
使用電池
CR123A×2本(別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
10〜900
明るさ
リチウム電池使用時バーストモード
照射距離(m)
116
点灯時間
150時間(弱)〜3時間45分(強)
最大点灯時間
150時間(弱)〜3時間45分(強)