FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
10〜900
明るさ
アルカリ電池使用時バーストモード
注文コード
60824672
品番
HP15UE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,620
この商品は
明るさ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
バーストモードがワンプッシュで実現可能です。角度調整ができます。5段階明るさ切替機能を搭載しています。
電球の種類
LED
仕様
Cree XM-L2 (U2) LED 搭載
トラスコ品番
819-3767
セット内容
ヘッドバンド、予備Oリング
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
色
ブラック/グレー
質量(g)
154.2
電源
単3形アルカリ電池(4個)付属
全光束(Lm)
10〜900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×56×35
保護等級
IP66
使用電池
単3形乾電池×4本(付属)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
10〜900
明るさ
アルカリ電池使用時バーストモード
照射距離(m)
178
点灯時間
160時間(弱)〜3時間30分(強)
最大点灯時間
160時間(弱)〜3時間30分(強)