FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
4〜900
明るさ
リチウム電池使用時バーストモード
注文コード
60824697
品番
HP30GRAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,160
この商品は
明るさ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートデザインのヘッドライトです。バーストモードがワンプッシュで実現可能です。ヘッド部は角度調整(60度まで)ができます。5段階明るさ切替機能を搭載しています。
電球の種類
LED
仕様
Cree XM-L2 LED搭載
トラスコ品番
819-3197
セット内容
ヘッドバンド、予備Oリング
材質
6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート
幅(mm)
70
色
グレー
高さ(mm)
44
質量(g)
276.5
奥行(mm)
56
電源
リチウム電池CR123A 3V(4個)別売
全光束(Lm)
4〜900
保護等級
IP66
使用電池
CR123A×4本(別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
4〜900
明るさ
リチウム電池使用時バーストモード
照射距離(m)
233
点灯時間
300時間(弱)〜3時間50分(強)
最大点灯時間
300時間(弱)〜3時間50分(強)