プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60824706
品番
EOS-IND
参考基準価格(税別)
¥20,448
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類
LED
トラスコ品番
819-3141
幅(mm)
61
色
ブラック
高さ(mm)
47
質量(g)
105
奥行(mm)
44
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
全光束(Lm)
105
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
防爆構造
Class[[(R1)]] Division2 Groups ABC&D、Class[[(R2)]] Division2 Groups F&G
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
105
UL規格
(適合)Class 1 Dovision 1&2 Groups A、B、C、D、Class 2 Group A、B、C & D
点灯時間
最大/121時間
最大点灯時間
最大/121時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。