プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
105
注文コード
60824715
品番
EOS-IND-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,230
この商品は
明るさ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類
LED
トラスコ品番
819-3142
幅(mm)
61
色
オレンジ
高さ(mm)
47
質量(g)
105
奥行(mm)
44
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
全光束(Lm)
105
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
防爆構造
Class[[(R1)]] Division2 Groups ABC&D、Class[[(R2)]] Division2 Groups F&G
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
105
UL規格
(適合)Class 1 Dovision 1&2 Groups A、B、C、D、Class 2 Group A、B、C & D
点灯時間
最大/121時間
最大点灯時間
最大/121時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。