三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの 柄付タイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
縦:12
シャンク径(mm)
42
仕様
クーラント穴あり
注文コード
60825326
品番
APX4KR4012SA42S056A
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・シャンク径・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
低抵抗型インサート式エンドミル
仕様
クーラント穴あり
適合
【インサートタイプ】AO_T18
トラスコ品番
661-4302
刃数
縦:12
質量(kg)
1.54
勝手
R
首下長(mm)
80
切込み角度(°)
90
有効刃列
3
シャンク径(mm)
42
切削径(Φmm)
40
機能長さ(mm)
160
最大切込み(mm)
56
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった