3/22より値下げ!現場を応援

お手軽3点パック D CPS-3シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60825820 品番CPS-3
参考基準価格(税別)¥11,430 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) 値下げ
10,980

ベッドパッドとボックスシーツ2枚の3点セットです。ホテル仕様で洗えるベッドパッドです。ベッドの上に敷くことで寝心地がよくなります。しわになりにくく取り扱いやすいです。綿100%で柔らかい肌ざわりのボックスシーツです。適度な保湿性があります。吸湿性が良く使い勝手の良い素材です。静電気が起きにくいです。

仕様キナリ セット内容ベッドパッド×1枚、ボックスシーツ×2枚 材質ベッドパッド/生地ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%、ボックスシーツ/生地綿100% サイズベッドパッド/140×200cm、ボックスシーツ/140×200cm 質量(g)2500 アズワン品番63-5616-05 中綿(g)400/m2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする