※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHUM1530R-2-M12 アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826657 AHUM1530R-2-M12 アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826657 AHUM1530R-2-M12 アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826657

アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・15型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60826657 品番 AHUM1530R-2-M12
参考基準価格(税別)¥48,930 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。
傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。
一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。
切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。
AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。
AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。
特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。
クーラント穴付。
新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。

外径(Φmm)30 刃数2 機能長さ(mm)35 最大切込み量ap(mm)14(7) 接続径12.5 取付ねじサイズM12 接触面の径(mm)23 給油方式クーラント穴付 適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA 二面幅(mm)17(スパナ) 用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
注意
※インサート JDMT1003○○R-B5/C5、JDMT1505○○R-B7/C7をご使用の場合は最大切込量apは( )寸法になります。
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする