※製品代表画像

SS4P3032S32-3 アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826675 SS4P3032S32-3 アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826675 SS4P3032S32-3 アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826675 SS4P3032S32-3 アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826675

アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60826675 品番 SS4P3032S32-3
参考基準価格(税別)¥52,460 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

経済性に優れた4コーナ仕様のショルダーミル。
低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。
新コーティング材種JP & GXで長寿命。

材質 外径(Φmm)32 刃数3 全長(mm)130 最大切込み量ap(mm)8 首下長(mm)45 シャンク長(mm)85 シャンク径(Φmm)32 適合インサートSPMT10030○R-FW、SPMT100308R-TFW 用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン・Ni基超耐熱合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工
注意
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼付き防止剤は別売とさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※溝切削の場合、送り速度は70%を目安として下さい。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止して下さい。
※排出した切りくずは飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取り付け保護めがね等の保護具を着用して、安全な環境で作業される事をお願い致します。
※不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする