3/22より値下げ!現場を応援
メドライン
メドラインの 処置・手術
メドラインの カテーテル
メドラインの その他カテーテル用品
カテーテル固定具 チュービングアンカー 50セット入 ANCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50セット)
アズワン品番
63-1286-69
注文コード
60826730
品番
ANC52XT
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
●カテーテル等を簡便に固定することができます。
全長
70×75mm
色
青・白
タイプ
使い捨て
アズワン品番
63-1286-69
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00089040702
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000