3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の エポキシ系接着剤
3M(スリーエム)の ガンタイプカートリッジ
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40本)
注文コード
60830123
品番
EPX B/S/M/NOZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ(品番:EPX BIG APP)に使用するノズルです。
適合
METAL L用
トラスコ品番
820-2719
全長(mm)
85
質量(g)
6
危険物の類別
非危険物
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。