C75L50WG クーラーキャップ ACE(エース) 60835372

クーラーキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60835372品番C75L50WG
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

設置位置に応じてカットできるように、スリーブ部分の25mmの位置に溝をつけました。
蓋は簡単に開閉できるカセット式です。
壁からの出幅をできるだけ少なくし(7mm)、フラット感を強調したデザインです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類クーラーキャップ材質ABSホワイトグレー適合パイプSU75(内径75×外径80)
注意
※製品の取付前にダクト内の清掃を必ず行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33619284
2010-10-13
用途: 新設の現場。
建設業・工事業

価格競争力はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする