PCクーラーキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60835406 品番 50型WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
寸法A(Φmm)80 寸法B(Φmm)61 寸法D(Φmm)49 寸法L(mm)50 種類クーラーキャップ 材質ABS ホワイトグレー 質量(g)42 適合パイプSU50(内径50×外径54)
注意
※型(サイズ)により、つば形状が異なりますのでご注意ください。
※公団住宅標準設計図集 AE-506-A 該当品はΦ75のみです。
※都営住宅建築工事共通詳細図集 V-30 該当品はΦ75のみです。
※適用パイプにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60835424
2019-06-07
用途:
部屋の模様替えのとき
建設業・工事業

クーラースリーブキャップが古くなり当初の白色が黄ばんできたため今回購入しました。色は思っていたよりグレー気味でしたが、内装にはマッチしました。

対象商品:
60835424
2018-02-25
用途:
エアコン取り外し工事後
卸売・小売業

マンションでエアコンを取り外して穴を塞ぐキャップが無く探していたらここに見つかりましたが、色が白すぎた。

対象商品:
60835433
2015-10-03
用途:
ク-ラーキャップとして

穴の大きさが少し違う場合にスライドできると助かります
現状 ビニールテープを巻いて太くしています

1人が参考にしています
対象商品:
60835424
2015-11-12
用途:
撤去したクーラー用の穴をふさぐため
卸売・小売業

特にありません。普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする