SBカワスミ
チェスト・ドレーン・バック MDシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
アズワン品番
8-2956-03
注文コード
60838255
品番
MD-89200/83009954
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●過陰圧発生時に自動的に陰圧解除を制御します。●注入した水に色がつきます(吸引圧制御ボトルは黄色、水封室は青色に着色)。●Q-2タイプは2カ所からの排液を1セットで個別に排液管理ができます。
仕様
チェストドレーンバック Q-2タイプ 塩ビチューブ1.3m×2本 1400+600mL 1箱 5個入
材質
本体/PS(ポリスチレン)、接続チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
タイプ
排液ボトル:ダブル/ドレーン接続チューブQ-2/塩ビチューブ1.3m×2本
目的
胸腔ドレナージ全般
ボトル容量(mL)
排液ボトル:1400+600
アズワン品番
8-2956-03
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
253×339×58