曜日別特売
MD-89100/83009952 チェスト・ドレーン・バック MDシリーズ SBカワスミ 60838280

チェスト・ドレーン・バック MDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(5個)アズワン品番8-2956-01注文コード60838280品番MD-89100/83009952
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

●過陰圧発生時に自動的に陰圧解除を制御します。●注入した水に色がつきます(吸引圧制御ボトルは黄色、水封室は青色に着色)。●Q-2タイプは2カ所からの排液を1セットで個別に排液管理ができます。

仕様チェストドレーンバック Q-1タイプ 塩ビチューブ1.3m 2200mL 1箱 5個入材質本体/PS(ポリスチレン)、接続チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ排液ボトル:シングル/ドレーン接続チューブQ-1/塩ビチューブ1.3m×1本目的胸腔ドレナージ全般ボトル容量(mL)排液ボトル:2200アズワン品番8-2956-01寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)253×339×58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする