付属品ACアダプター
仕様AC100-240V/8W デスクスタンドLED
材質ABS
高さ(mm)350
質量(g)約500
電源入力/AC100V〜240V 0.24A 出力/DC24V 0.375A
コード長さ(m)約1.5
消費電力デスクライト最大調光時/8W カラーチェンジ点灯時/0.5W 待機時/0.3W
メーカー朝日電器(ELPA)
光源LED(昼白色相当)
セード寸法(mm)340
アズワン品番64-7917-71
明るさ直下照度/2000lx(測定高34cm) ※デスクライト最大調光時