KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KIJIMA(キジマ)の サイドバッグ
バッグサポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60839443
品番
210-4762
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
バッグの固定位置を考え、綺麗にそして確かな固定が出来る形状に辿りつきました。
スチール製ブラック仕上げ
純正リアフェンダー用/メーカーリアキャリア併用可
色
ブラック
仕上
スチール製ブラック仕上げ
タイプ
純正リアフェンダー用/メーカーリアキャリア併用可
適合
CBR250RR 17y-
仕様
バッグの固定位置を考え、綺麗にそして確かな固定が出来る形状に辿りつきました。
注意
※フェンダーレスキットとの同時装着は出来ません。