KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KIJIMA(キジマ)の サイドバッグ
バッグサポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60839468
品番
210-4993
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
バッグの固定位置を考え、綺麗にそして確かな固定が出来る形状に辿りつきました。
スチール製ブラック仕上げ
純正リアフェンダー用/メーカーリアキャリア併用可
色
ブラック
仕上
スチール製ブラック仕上げ
タイプ
純正リアフェンダー用/メーカーリアキャリア併用可
適合
GSX250R L/Rセット
仕様
リアウインカーを後方に移動するリロケーションステーを付属にして綺麗にそして確かな固定が出来る様にしました。
注意
※フェンダーレスキットとの同時装着は出来ません。