304-6302 USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A KIJIMA(キジマ) 60839513

304-6302 USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A KIJIMA(キジマ) 60839513
304-6302 USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A KIJIMA(キジマ) 60839513
304-6302 USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A KIJIMA(キジマ) 60839513

USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60839513品番304-6302
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,083
販売価格(税別)アウトレット
¥4,5983,712

デバイスに充電したりと活躍するUSBポートKITが登場!上下のツインポートの仕様で合わせて4Aまで出力。そんな便利なアイテムがCT125用として専用設定で登場!付属のカプラーでの接続ですぐ使用可能。クランプステーも入っているので、22.2mmと25.4mmのパイプへの取り付けが可能。
オートオフ機能付き 通電時:グリーン発光

適合CT125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする