タジマチップソー高耐久FS仮枠

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60839983 品番TC-KFK12524
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工
耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用
フッ素塗装で切り渋り防止
コンクリートが付いたコンパネの切断も可能
パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合

外径(Φmm)125 刃数(p)24 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合材木材など 用途木材などの切断(仮枠用) トラスコ品番813-4864 本体質量(g)70
注意
※防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。

商品説明動画

【TAJIMA】充電式丸ノコ用チップソーシリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60839983
2019-06-26
用途:
2重床の施工
建設業・工事業

バーチクルボードの切断に使用してます、2重床の施工では12mmのラーチ材も使用するので両方を切断出来るチップソーを探していました。どちらも問題無く使用できました。暫く使用してもラーチ材切断時のバリも少なく間違いなく高耐久でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする