ドライミング クール 除湿・消臭・冷感 敷きパッド DRYCLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番60-2996-33 注文コード60840285 品番DRYCL-302SD-PK
参考基準価格(税別)¥7,255 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はアズワン品番・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

●1枚5役(ひんやり・除湿・消臭・マットレスの保護・ダニ、カビ等の予防)の働きもの●詰め物にシリカゲルB型を使用しています。●マットレスに敷くだけで、寝ている間の汗を除湿してくれるから、寝苦しい熱帯夜でもサラッとした使い心地をキープできます。●シリカゲルB型は天然石の硅砂を主成分とし、歯磨き粉の研磨剤として使用されるものなので、安心してお使いいただけます。●また、汗臭や加齢臭などの臭いも吸着。●さらに、汗や皮脂を吸着し、マットレスをしっかり保護します。

仕様裏面4隅ズレ防止用ゴムバンド付、セミダブル ピンク サイズシングル(100×205cm) 測定値Q-max値:0.382 アズワン品番60-2996-33 効果消臭(対象臭気:アンモニア、酢酸、イソ吉草酸、ノネナール、ホルムアルデヒド、ジアセチル、ピリジン、インドール) 組成表地/ポリエチレン50%・レーヨン50%、中材/ポリエステル100%(シリカゲルB型入)、裏地/ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする