VRXF-5B-K-200-T3 エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジー 60841165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エイブル減速機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
減速比5
内容量1台注文コード60841165品番VRXF-5B-K-200-T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,000

はすば歯車採用の静音タイプです。
高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。
潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。
密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。

用途精密な位置決めに減速比5仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。トラスコ品番819-9745セット内容キー、取扱説明書材質アルミ、鉄枠番B種類減速機取付方式フランジ取付出力トルク(N・m)(許容)2.84許容スラスト荷重(N)245許容ラジアル荷重(N)490瞬時最大出力トルク(N・m)8.04定格出力トルク(N・m)2.65出力軸回転速度(r.p.m)600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60841165VRXF-5B-K-200-T377676525VRXF-5B-K-200-T2VRXF-5B-K-200-T3 エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジー 77676525エイブル減速機ニデックドライブテクノロジー1台
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする