バス・フェイスタオルセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容バスタオル×2枚、フェイスタオル×4枚 注文コード60843575 品番6079-069
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

●幸せな触り心地、ふんわり無撚糸タオル。●やわらかくて肌触りに優れ、水分をすばやく吸収します。

仕様6枚セット セット内容バスタオル×2枚、フェイスタオル×4枚 材質綿100% サイズバスタオル/60×120cm、フェイスタオル/34×80cm コードLCA-1000 アズワン品番63-1924-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする