セキスイ
セキスイの 緩衝材
セキスイの 巻きダンボール
プラスチック製巻きダンボール900X50M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60844692
品番
PMD905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
曲面の養生に最適です。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
900
長さ(m)
50
厚さ(mm)
-
用途
緩衝・養生材として
トラスコ品番
819-9220
質量(kg)
11.3
注意
※寸法は多少の誤差が生じます。