※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESNP02NN005N ステンレス焼結金網製フィルターカートリッジ 3M(スリーエム) 60845934 ESNP02NN005N ステンレス焼結金網製フィルターカートリッジ 3M(スリーエム) 60845934

ステンレス焼結金網製フィルターカートリッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60845934 品番ESNP02NN005N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥593,208
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の焼結金網フィルタープリーツ形状タイプです。
ろ材がプリーツ形状のためろ過面積が大きく、効率的なろ過とロングライフが見込めます。

ろ過精度(μm)5 用途高・低温のエアー、気体のろ過、各種酸、アルカリ性の液体のろ過、適合ハウジング:1BS2、5DCN2、3ALN2、47063-08・09、5VCN2 トラスコ品番790-2531 材質ステンレス(SUS316L) 長さ(mm)493 質量(kg)2 最高使用温度(℃)400(カートリッジのみの耐熱温度です。使用するガスケット、Oリングの耐熱温度に従ってください。) 外径(mm)66.5 内径(mm)26 推奨交換差圧(MPa)0.69 適合ハウジング1BS2・5DCN2・3ALN2・47063-08、09・5VCN2
注意
※ガスケットは付属しておりません。品番12207T-2PKをご使用ください。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする