fossflakes
fossflakesの 施設用家具・備品
fossflakesの ベッド 施設用
fossflakesの シーツ・カバー 施設用
フォスフレイクス スーパーキルト FFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60846068
品番
FF-170SD-18
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
羽毛のような柔らかさとシッカリ感をあわせ持つデンマーク生まれの特許素材"fossflakes"を中材に使用した肌掛け布団です。エコテックス?スタンダード100 クラスT 認証。
仕様
セミダブル 170×210cm
材質
側生地/綿100%、中材/ポリエステル100%(ポリエステルつぶ綿+ポリエチレンフィルム フォスフレイク(TM))
サイズ
170×210cm
質量(g)
詰め物:(約)535(内フォスフレイクス(TM) 375)
アズワン品番
68-0318-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000