曜日別特売
JYULIGHT3X6-6 ジュライト 910X1820mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 60846625

 

JYULIGHT3X6-6 ジュライト 910X1820mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 60846625
JYULIGHT3X6-6 ジュライト 910X1820mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 60846625
JYULIGHT3X6-6 ジュライト 910X1820mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 60846625

ジュライト 910X1820mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1枚
注文コード
60846625
品番
JYULIGHT3X6-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
厚さ(mm)
6
質量(kg)
9
トラスコ品番
470-4525
材質
リサイクルポリエチレン(PE)
色
黒
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60846625JYULIGHT3X6-660846634SUPERJYULIGHT3X6-15JYULIGHT3X6-6 スーパージュライト 910X1820mm 厚み15mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 60846634スーパージュライト 910X1820mm 厚み15mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1枚
¥27,980
税込¥30,778
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする