クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の ジャッキ・馬台
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の パッド/スロープ/ドーリー
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の カースロープ
スーパージュライト 910X1820mm 厚み15mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60846634
品番
SUPERJYULIGHT3X6-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
470-4533
材質
リサイクルポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
15
質量(kg)
18
色
黒
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600