※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEA10D アルテシモ 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 モリタ宮田 60846747 MEA10D アルテシモ 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 モリタ宮田 60846747

アルテシモ 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60846747 品番MEA10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くてサビにくいアルミ製消火器です。
アルミを採用することで総重量を約20%減量し、より扱いやすさを実現しています。
アルミ地を活かした継ぎ目のない美しいフォルムです。
視認しやすい書体と色使いのユニバーサルデザインを採用しています。

薬剤量(kg)3.5 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒 種別蓄圧式 放射距離5〜8m 用途業務用 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番773-0519 質量(kg)4.6 高さ(mm)510 使用温度範囲-30℃+40℃ アズワン品番64-9482-64 適応マンション・ビル・一般工場等 耐用年数(年)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60846747 MEA10D 13966508 MEA10DB 蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型 モリタ宮田 蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型 モリタ宮田 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする