HEXARMOR(ヘックスアーマー)
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 耐切創手袋
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
シャープスマスター2 9014
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60847176
品番
754059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
3層に重ねられたSuperFabric[[(R)]]素材を採用し、耐針性と耐切創性で手のひらを保護しています。
手のひら部分のゴムコートには、アクティフレッシュ抗菌処理を施しています。
サイズ
L
全長(cm)
27.1
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
24.2
材質
SuperFabric[[(R)]]、コットン、天然ゴム
色
ホワイト/オレンジ
耐切創性
レベル5(EN388)
入数(双)
1
用途
医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業や、病院の清掃業務や医療系廃棄物の取り扱いなど
仕様
(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 10.2N
トラスコ品番
780-9417
質量(g)
230
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。