曜日別特売
754174 レベル6シリーズ 9013 HEXARMOR(ヘックスアーマー) 60847438

754174 レベル6シリーズ 9013 HEXARMOR(ヘックスアーマー) 60847438
754174 レベル6シリーズ 9013 HEXARMOR(ヘックスアーマー) 60847438
754174 レベル6シリーズ 9013 HEXARMOR(ヘックスアーマー) 60847438

レベル6シリーズ 9013

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズS
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード60847438品番754174
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

黒色の発泡二トリルコーティングがグリップ性や耐摩耗性を向上させ、油膜状況でも卓越したグリップ性を提供します。
外生地手の甲は、レベル4の耐切創性で保護し、トップレベルの柔軟性と快適さを提供します。
高性能ポリエチレンとガラス繊維のブレンドで構成されています。
SuperFabric[[(R)]]を採用した手の平インナー部分は、ISEAレベル5の耐切創性を提供し、業界で最高レベルの保護(内部層)を維持しています。

用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業などサイズS全長(cm)23.5中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)20.4材質SuperFabric[[(R)]]、グラスファイバー繊維、発泡ニトリルゴム、HPEEグレー/ブラック耐切創性レベル5(EN388)入数(双)1仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番780-9701質量(g)115
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする