No.2060 トルクレンチ5pcセット 大橋産業(BAL) 60847866 No.2060 トルクレンチ5pcセット 大橋産業(BAL) 60847866 No.2060 トルクレンチ5pcセット 大橋産業(BAL) 60847866

トルクレンチ5pcセット

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60847866 品番No.2060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属
収納に便利なブローケース付
設定値のずれを防止する設定値ロック機構付

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)478 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)28〜210 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応 質量(kg)1.2 幅W(mm)48 高さH(mm)37.5 付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース、トルク設定機構付、アルミホイール対応 寸法L(mm)478

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
タイヤ交換に使用

最近タイヤの脱落事故報道をよく見るので適当に締めるのが不安になり購入しました。値段にしてはよい商品だと思います。

対象商品:
60847866
2024-04-26
用途:
新規購入
サービス業

ノーマルタイヤ⇔スタッドレスタイヤの交換で購入しました。今までは力一杯にナットを締めていましたが、このレンチを使用したら適正なトルクでナットを締めることができました。

対象商品:
60847866
2022-03-17
用途:
バイクのメンテナンス用,クルマの整備
電気・ガス・熱供給・水道業

早々の対応ありがとうございます。とりあえず車のタイヤ交換に使用しました。
スタットレスから夏タイヤのホイール交換しての使用感はディープソケットを
使い 非常に良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60847866
2022-03-05
用途:
ホイールナットの締め付け
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使用しました。設定トルクで締めてみると今までどれだけ締めすぎていたかがよく分かります。命を預ける部分なので、自分でメンテするならこういったツールは持っておくべきですね。

対象商品:
60847866
2021-05-13
用途:
車をDIYするなら必需品でしょう。

一昔前ならトルクレンチなんて一般家庭ではほとんどお目にかかることのなかったのですが、今は簡単に手に入るようになりました。やはり目分量と違い、必要なトルク値で締められるのは安心感があります。また、工具を変えて締めることで、締め忘れ防止にもなりさらに安全になりました。

1人が参考にしています
2021-04-13
用途:
車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

至って普通のトルクレンチですが、ソケットとエクステンション付いてこの価格ならお買い得だと思います。(10%オフの日に購入)

2人が参考にしています
対象商品:
60847866
2021-06-15
用途:
タイヤ交換
サービス業

価格の割にすごくしっかりしています。
もう少し長ければもっと作業効率が良かったかもしれませんが、満足の品です。

対象商品:
60847866
2021-05-18
用途:
自動車整備
製造業

趣味の自動車整備に使用しました。
トルク管理でプロ気分。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
付属のソケットの仕様についてお尋ねします
6角又は12角 面接触タイプか否かについて教えて下さい
回答:
こちらのソケットは6角となっております。
また、フェイスキャッチ仕様となっております。
3人が参考にしています
2013-11-19

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする