ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
ゴム スパイダーゴム ドラム巻き 40m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60848147
品番
PST-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。
ハサミで簡単にカット可能
コンパクトなフック付カットタイプ
幅(mm)
-
長さ(m)
40
厚さ(mm)
-
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
中芯:天然ゴム、被覆:ポリエステル
用途
各種結束、アウトドア等
トラスコ品番
768-4851
色
ブラック
高さ(mm)
260
質量(g)
3120
包装形態
ドラム巻
縦(mm)
120
横(mm)
260
注意
全長の1.7倍以内の伸長でご使用ください。