BK-1MGC/1 ニッケル水素電池 単1形 Panasonic(パナソニック) 60849266

ニッケル水素電池 単1形

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
60849266
品番
BK-1MGC/1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高容量Min.5700 mAhで、長時間機器を使いたい方に最適。
自然放電の抑制で1年後85%の残存容量維持。
低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮。

トラスコ品番
452-0076
質量(g)
約100
タイプ
単1形
電圧(V)
1.2
直径×長さL(Φmm×mm)
約33×61
本数
1
公称容量(mAh)
(定格)min.5700

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60849266BK-1MGC/125656699BK-1MCD/1BK-1MGC/1 エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック) 25656699エネループ(スタンダードモデル)Panasonic(パナソニック)1本
¥2,298
税込¥2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60849266
2022-10-28
用途: ピカピカライト
農・林・水産業

普通の乾電池と変わりなく使えました。寿命が何日になるかは未だ分かりませんが、今のところ問題ないです。

対象商品 : 60849266
2022-06-24
用途: 噴霧器に使用
ランデス株式会社 様

噴霧器に使用していますが、なぜか通常の電池よりも長時間使用できます。
なので追加購入をしました。

対象商品 : 60849266
2017-07-05
用途: 工場内の計測器
株式会社マツダ 様(製造業)

使用頻度が高いため、経費節減に大いに助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする