プラスチックバルブキャップ

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 60851034 品番 049110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
用途乗用車、トラック用 材質プラスチック 全長(mm)12.2 タイプパッキン無 幅(Φmm)10.5/9.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60851034
2023-10-05
用途:
機械のメンテナンス

修理で入庫の機械付属のタイヤ用に使用。
ホームセンターですと割高ですが安価なのでサービスで付けてます。意外と紛失している機械が多く差別化の為無償で。単価にしたら幾らにもならないので助かります。無難なこのタイプは買うと割高で市販の11/10なのは嬉しい。、

対象商品:
60851034
2024-03-23
用途:
バイクのバルブに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのバルブに使用しています。
リーズナブルで助かります。

対象商品:
60851034
2021-12-30
用途:
納車点検
株式会社マツダプロセシング中国 様

納車点検で無くなったキャップに使用しました。大変助かりました。有難う御座います。

対象商品:
60851043
2019-08-16
用途:
車両のメンテナンス
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

純正部品と比較するとやや堅めな印象です
耐久性に期待します

対象商品:
60851043
2015-09-15
用途:
タイヤ交換実施のお客様に付ける
キグナス石油販売株式会社 様

コストパフォーマンスに優れていて最高

対象商品:
60851043
2021-11-11
用途:
タイヤのバルブのキャップとして
平内レミコン株式会社 様

この商品だけ、箱の中に入っていませんでした。確認お願い致します。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途ご対応させていただきます。よろしくお願いいたします。
お届け商品に不備がございましたら、問い合わせフォームよりお外致します
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品:
60851034
2015-08-20
用途:
トラックタイヤのバルブキャップ。

普通に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする