クランプインバルブ

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 60851113 品番 447413
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
全長(mm)25 適合リム穴(mm)Φ8.3 用途乗用車、バイク用 材質ブラス(ニッケルメッキ) 幅(Φmm)14.5 最大使用圧力(kPa)1400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60851147
2024-07-15
用途:
550kPaで使用するタイヤ交換時に
建設業・工事業

アルミホイールに取り付けました。
高耐圧で安心して使用できそうです。

対象商品:
60851147
2023-07-11
用途:
キャンピングカーのホイールに使いました
大松株式会社 様

ホイール(Wedsのキーラーフォース)に、このエアーバルブを取り付けました。
最大使用圧が1400kpaあり、キャンピングカーには余裕があるので安心できます。
CVV40の高圧ゴムバルブも検討しましたが、バルブキャップ式の空気圧センサー(エアモニ)を取り付けたいこともあって、このクランプインバルブにしました。
とてもしっかりした作りで、次回交換時も同じものを購入させて頂こうと思っています。

3人が参考にしています
対象商品:
60851147
2023-05-25
用途:
ホイールのエアーバルブ交換
有限会社山田ゴム車輌商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ドイツ製で信頼できるバルブだと思います。(耐圧力と温度)

2人が参考にしています
対象商品:
60851147
2019-07-15
用途:
交換用エアバルブ
ヤジマワークス 様

見た目が外車のようなエアバルブで、大変気に入っておりリピート注文しております。一般的な物よりもコストアップしてしまうのが残念な所です。

対象商品:
60851131
2019-04-24
用途:
タイヤ交換時のバルブ交換
サービス業

交換前も同製品が使用されていますが、ホイール内側に位置する部位に軽い電食によるがありました。アルミホイールとの組み合わせ時には注意が必要。

対象商品:
60851147
2015-03-18
用途:
エアタンク

悪くないがもう少し短いのがほしかったかな

対象商品:
60851147
2014-04-12
用途:
空気タンクの作成
農・林・水産業

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする