曜日別特売
512573 クランプインバルブ ALLIGATOR(アリゲーター) 60851147

クランプインバルブ

(8件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
60851147
品番
512573
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥614
販売価格(税別)
¥558
用途
乗用車用
全長(mm)
40.5
適合リム穴(mm)
Φ11.3
材質
ブラス(ニッケルメッキ)
幅(Φmm)
17
最大使用圧力(kPa)
1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60851147
2026-03-19
用途: キャンピングカーのタイヤに。
その他業種

ゴムパッキンなどが、劣化しない作りになっており安心して使えます。

対象商品 : 60851147
2024-07-15
用途: 550kPaで使用するタイヤ交換時に
建設業・工事業

アルミホイールに取り付けました。
高耐圧で安心して使用できそうです。

対象商品 : 60851147
2023-07-11
用途: キャンピングカーのホイールに使いました
大松株式会社 様

ホイール(Wedsのキーラーフォース)に、このエアーバルブを取り付けました。
最大使用圧が1400kpaあり、キャンピングカーには余裕があるので安心できます。
CVV40の高圧ゴムバルブも検討しましたが、バルブキャップ式の空気圧センサー(エアモニ)を取り付けたいこともあって、このクランプインバルブにしました。
とてもしっかりした作りで、次回交換時も同じものを購入させて頂こうと思っています。

3人が参考にしています
対象商品 : 60851147
2023-05-25
用途: ホイールのエアーバルブ交換
有限会社山田ゴム車輌商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

ドイツ製で信頼できるバルブだと思います。(耐圧力と温度)

2人が参考にしています
対象商品 : 60851147
2019-07-15
用途: 交換用エアバルブ
ヤジマワークス 様

見た目が外車のようなエアバルブで、大変気に入っておりリピート注文しております。一般的な物よりもコストアップしてしまうのが残念な所です。

対象商品 : 60851131
2019-04-24
用途: タイヤ交換時のバルブ交換
サービス業

交換前も同製品が使用されていますが、ホイール内側に位置する部位に軽い電食によるがありました。アルミホイールとの組み合わせ時には注意が必要。

対象商品 : 60851147
2015-03-18
用途: エアタンク

悪くないがもう少し短いのがほしかったかな

対象商品 : 60851147
2014-04-12
用途: 空気タンクの作成
農・林・水産業

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする