スナップインバルブ(スリーブ付)

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード60851235 品番522099
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
全長(mm)43 適合リム穴(mm)Φ11.3 用途乗用車用 仕様クロームスリーブ付 材質ゴム タイプTR413 幅(Φmm)19.5 最大使用圧力(kPa)450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-05
用途:
タイヤ交換時
卸売・小売業

品質も良く以前からリピートで継続購入しておりましたが、前回と今回届いたものがキャップとスリーブのデザインとカラーが変わり、マイナーチェンジかな?と思いながら使用してみた所バルブ本体の付け根(テーパーがついた部分)も太く?というか形状も少し膨らんだようなテーパー形状になっていてインサーターで引っ張るとくぼみの部分まで引き抜けず破損しまいます。
今までずっと愛用していたので残念ですが、現在提供されている商品が別のものに変わらない限り今後の購入は控えたいと思います...

3人が参考にしています
対象商品:
60851235
2021-07-05
用途:
タイヤ交換時に

タイヤ交換時にあわせて交換しています。
プラ素材のものと違い、高級感があり、アルミホイールにマッチします。

対象商品:
60851235
2019-04-27
用途:
車のタイヤ メンテナン時
自動車・二輪車・自転車関連業

商品についての感想は、

いつも まとめ買いしてます。

タイヤ交換時に一緒にスナップインバルブを、
アルミホイールに取り付け 交換しています。

見た目も良く 問題無く使用しています。

対象商品:
60851235
2019-04-18
用途:
タイヤ交換

スリーブなしでも良かったんですが、そう滅多に交換するものでもないのでグレードの高いこれにしてみました。
まぁ普通に良いです。アルミホイールには非常にマッチして見た目が良いです。
個人レベルで見た場合、是非4本セットも販売して欲しいです。次回の交換はいったい何年先になるなでしょう。

対象商品:
60851235
2019-01-05
用途:
タイヤ交換時
相互自動車鈑金塗装工場 様

使用感や性能は問題ありません。が、スリーブ無しのバルブに4ヶパックがあるのに、この商品にはありません。4ヶパックも欲しいです。

対象商品:
60851235
2017-09-26
用途:
タイヤ交換作業に追加して交換
大塚産業株式会社 様

高級なアルミホイールでない限り、スリーブ付きのゴムバルブが採用される率が高くなりました。消耗部品なので安いのは助かります。

対象商品:
60851235
2016-01-17
用途:
タイヤ入れ替え時に同時交換した

アルミホイルに使用しましたが十分でした、4個入りが有れば良いですが。

対象商品:
60851235
2014-12-21
用途:
タイヤ組み換え時の交換

アルミホイールに合うので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする