ALLIGATOR(アリゲーター)
ALLIGATOR(アリゲーター)の タイヤ・ホイール付属部品
ALLIGATOR(アリゲーター)の タイヤバルブ関連品
ALLIGATOR(アリゲーター)の スナップインバルブ
スナップインバルブ(Pライン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
60851253
品番
522445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!
全長(mm)
43
適合リム穴(mm)
Φ11.3
用途
乗用車用
材質
ゴム
タイプ
TR413
幅(Φmm)
19.5
耐久温度(℃)
-40〜130
最大使用圧力(kPa)
450
注意
※エアバルブキャップにパッキンは付属されておりません。