※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-0516 六角穴付ボルト コノエ 60854124 CS-0516 六角穴付ボルト コノエ 60854124

六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(400本) 注文コード 60854124 品番 CS-0516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

SCM材を使用し、高い強度があります。

種別全ねじ 長さ(mm)16 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) トラスコ品番376-3455 質量(kg)1.52 頭部形状六角穴付 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×16 穴の形状六角穴 強度区分12.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
387:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする